レーザーバーコードリーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースワイヤレス 対応コード(1D) JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 等 注文コード68984344 品番OPN-2102n-BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はインターフェース・対応コードなど12種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプワイヤレス インターフェースワイヤレス 読取方式バーコード 対応コード(1D) JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 11、Code 39、Code 93、Code 128 等 電源Micro-USB/ワイヤレス無接点給電 質量(g)約60(付属品は含まず) 分解能(mm)0.076 (Code 39、PCS 0.9 の場合) 耐衝撃性高さ1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 幅(mm)36 長さ(mm)83 高さ(mm)21.5 種類ハンディ 保護構造IP54相当 光源赤色可視半導体レーザ、波長 650±10 nm、出力 1mW 以下 消費電流(mA)500未満(充電時) 走査方式往復振動型 動作電圧(V)4.5〜5.5(充電)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984292
2021-10-19
用途:
商品の梱包、出荷時
製造業

スムーズにバーコードを読み取ることができ、ストレスなく快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする