オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの バーコードリーダー
オプトエレクトロニクスの 一次元バーコードリーダー
レーザーバーコードリーダー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
RS-232C
対応コード
(1次元) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、Code39 Italian Pharmaceutical、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、(GS1) GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked
注文コード
68984353
品番
NLB-1000-RS232C-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・対応コード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
有線
インターフェース
RS-232C
読取方式
高速スキャン
対応コード
(1次元) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、Code39 Italian Pharmaceutical、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、(GS1) GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked
電源
コードアダプター
質量(g)
30(ケーブルを除く)
色
黒
分解能(mm)
0.15(Code 39、PCS 0.9 の場合)
耐衝撃性
高さ0.3mからコンクリート床面に6面各1回自然落下させ、構造動作に異常がないこと
幅(mm)
34.5
長さ(mm)
29
高さ(mm)
17
ケーブル長(m)
1.5±0.05
タイプ
シングルスキャン
種類
据置き
保護構造
IP54準拠
電源電圧(V)
DC4.5〜6.5、RS-232C(先バラ)
光源
赤色半導体レーザ、波長 650 nm
消費電流(mA)
205(動作時Typ)、145(待機時Typ)