レーザーバーコードリーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースRS-232C 対応コード(1次元) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、Code39 Italian Pharmaceutical、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、(GS1) GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked 注文コード68984362 品番RLB-1000-RS232C-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はインターフェース・対応コードなど12種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ有線 インターフェースRS-232C 読取方式高速スキャン 対応コード(1次元) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、Tri-Optic、Code39 Italian Pharmaceutical、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、IATA、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、(GS1) GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked 電源コードアダプター 質量(g)30(ケーブルを除く) 分解能(mm)0.15(Code 39、PCS 0.9 の場合) 耐衝撃性高さ0.3mからコンクリート床面に6面各1回自然落下させ、構造動作に異常がないこと 幅(mm)34.5 長さ(mm)29 高さ(mm)17 ケーブル長(m)1.5±0.05 タイプラスタースキャン 種類据置き 保護構造IP54準拠 電源電圧(V)DC4.5〜6.5、RS-232C(先バラ) 光源赤色半導体レーザ、波長 650 nm 消費電流(mA)205(動作時Typ)、145(待機時Typ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984292
2021-10-19
用途:
商品の梱包、出荷時
製造業

スムーズにバーコードを読み取ることができ、ストレスなく快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする