レーザーバーコードリーダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースRS-232C 対応コード(1次元) JAN-13、JAN-8、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、S-Code、Code 93、Code 128、MSI/Plessey、GS1 DataBar(RSS)、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、Code 11 注文コード68984378 品番NLV-1001-RS232C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はインターフェース・対応コードなど12種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ有線 インターフェースRS-232C 読取方式バーコード 対応コード(1次元) JAN-13、JAN-8、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、Code 39、Tri-Optic、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、S-Code、Code 93、Code 128、MSI/Plessey、GS1 DataBar(RSS)、UK/Plessey、TELEPEN、Matrix 2 of 5、Chinese Post Matrix 2 of 5、Code 11 電源コードアダプター 質量(g)30 分解能(mm)0.127 耐衝撃性0.75m 幅(mm)30 長さ(mm)43.3 高さ(mm)20 ケーブル長(m)1.5±0.05 種類据置き 保護構造IP-43 電源電圧(V)4.5〜5.5 光源赤色半導体レーザ 650 nm 消費電流(mA)150(動作時)、70(待機時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984292
2021-10-19
用途:
商品の梱包、出荷時
製造業

スムーズにバーコードを読み取ることができ、ストレスなく快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする