商品画像
カーク産業
USBポート(1口)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68984487
品番
0763-S
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付には別売りのフレーム(0765-1~6)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途
キャンピングカー用
仕様
5V/3A、DC12-24V
寸法(mm)
埋込長さ:27
色
ブラック
注意
※フレームは別売りとなります。