曜日別特売

アロマディフューザー ホワイトムスク

アロマディフューザー ホワイトムスク - SELECTED BY MARINTEC

・【F26 Plus が切り拓く、感動の香り進化時代】大衆の皆さまのご要望を汲み取り、こだわり抜いて磨き上げた「完全改良 Plus 版」が遂に登場!業界を牽引する超音波霧化式車用アロマディフューザー「F26 Plus」。コードレス設計による自由な設置性に加え、最新センサー搭載による直感的な自動 ON/OFF 機能、さらに大容量タンクと国際基準クオリティを兼ね備えた究極のカーアロマが、あなたの車内空間を癒しの空間へと変えます。
・【F26 Plusを選ぶ理由1:180mL 超実用大容量&16 ヶ月長寿命】非 Plus モデルの容量が 45mL から 4 倍の 180mL へアップ!旧版 F26 より耐用性・実用性・品質を大幅向上。他 社製品と互換性あり、使用時の損傷心配なし。
・【F26 Plusを選ぶ理由2:カスタマイズ可能 高級雰囲気ライト】8色の雰囲気ライトから好きな色を選べ、夜間運転時に高級感を演出します。2000mAh大容量バッテリーを内蔵し、頻繁な充電不要。コードレスならではの自由な設置と長時間使用を実現しました。設置も簡単で、Type-C と USB はほとんどのコンセントに対応します。
5V/1A の充電器と付属ケーブルをご使用ください。同じ仕様の充電器を使用しない場合、満充電できない可能性があります。
・【F26 Plusを選ぶ理由3:抜群の静音性】旧型のカーディフューザーの騒音にもう限界ですか?F26 Plus は超音波霧化技術を採用し、雪が静かに大地に積もるような極上の静けさで微細なミストを生成し、車内全域を癒される香りで包み込みます。
・【F26 Plusを選ぶ理由4:オートON/OFF】スマートモードは車の運転状態を瞬時に把握し、手動操作なしで自動的に ON/OFF を切り替えます。また、Plus モデルは旧モデルとの大きな違いとして、3 段階の香りモードすべてにオート機能を搭載しており、それぞれ異なるスプレー間隔を採用しているため、お客様は自身の好みの香り濃度に合わせて自由にモードを選択・調整いただけます。
・【F26 Plusを選ぶ理由5:100%天然香料】フランスのRobertet社製の高純度かつ高品質な天然香料のみを使用し、合成香料にはない自然でやさしい香りを楽しめます。無害認証で、妊娠や赤ちゃんにも安心です。
・【パッケージ内容】アルミ合金製F26 Plus本体(高さ12.8cm、底径6.6cm)、特製香水1本(180mL、ホワイトムスクの香り)、USB Type-Cケーブル(長さ45cm)、取扱説明書(日本語・英語)

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088291F26-Plus
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする