布製タイヤチェーン「スノーソック」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68984609 品番 a3599203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ジャッキアップ不要で楽々装着!布製タイヤチェーン
特殊構造で積雪や凍結時の路面をがっちりグリップ!軽量で振動が少なく、ガチャガチャと音がしないので快適に運転ができます。
一級自動車整備士監修
軽量約1kg
路面凍結時や積雪時の備えに!
取り付け方はとってもカンタン!1.本製品を広げる、2.タイヤの上側から被せる、3.車を少し前進させ、残りの部分をしっかり被せる、4.全体の形を整えて完成
軽量で持ち運びも楽々!
作業用手袋付き
S:横約39〜80cm、縦約37cm
M:横約42〜85cm、縦約42cm
L:横約47〜88cm、縦約42cm
XL:横約47〜92cm、縦約43cm
手洗いOK!

セット内容タイヤ2本分、専用収納ケース 材質 ブラック サイズL 質量(g)(約)820 寸法(cm)(約)47〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする