DE10-D1400-140L20-5 CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIK 68984810

CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本切削径(Φmm)14-14.99全長(mm)144トラスコ品番707-6527注文コード68984810品番DE10-D1400-140L20-5
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。

用途あらゆる産業の穴あけ加工に。トラスコ品番707-6527刃数1全長(mm)144車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切削径(Φmm)14-14.99使用可能長さ(mm)76.54

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする