ローラーバケット スターターセット(バケット1個・ネット5枚・内容器10枚)

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68985008 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人気のモノタロウローラーバケットからバケット1個・ネット5枚・内容器10枚入りのお得なセット品が登場!
塗装をスタートするのに最適です。

材質PP 用途塗料容器として セット内容バケット1個・ネット5枚・内容器10枚 底面サイズ(mm)210×155
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
塗装作業
ホームケア21 様 (建設業・工事業)

このところずーーーと値上がり続けるカートリッジ内容器
バケットも使い古したので総交換で購入した
網もついていてコスパ最高

1人が参考にしています
2025-04-04
用途:
什器製作現場
卸売・小売業

ボンドなどを溶かして利用する容器として購入しました。

2025-02-13
用途:
塗装工事
大坪工務店 様 (建設業・工事業)

この商品は、コスパがいい商品です。いつもお世話になっております。

対象商品:
68985008
2025-01-27
用途:
塗装

安かろうモノタローブランドなので耐久性は無く使い捨てなら使える程度の商品。
容器がペラペラで使いにくいが使い捨てならまあまあ使い物になる。

対象商品:
68985008
2024-11-01
用途:
塗装作業

ちょうど良い大きさで、使いやすい。
また、値段が手頃なので、神経質にならずに、どんどん使えるのが嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
68985008
2024-03-17
用途:
建築塗装 磯でのムール貝とり
建設業・工事業

近くのホームセンターに有るバケットは底が斜めにカットされているタイプでなんか使いにくかったから、モノタロウのこの商品の方がお気に入りです  やすいしね

2人が参考にしています
対象商品:
68985008
2024-08-06
用途:
外壁塗装

セットで使いやすくコスパ最高です。
消耗品なので定期的に購入してます

1人が参考にしています
対象商品:
68985008
2024-04-18
用途:
塗料作業時
アシスト総合企画 様 (建設業・工事業)

とにかく、安い、このセットはありがたい。
商品はしっかりしてます(塗料業者です)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする