DE10-1420-140-M5 CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIK 68985275

CoroDrill DE10 ドリルヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本切削径(Φmm)14.2トラスコ品番706-7491注文コード68985275品番DE10-1420-140-M5
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。

用途あらゆる産業の穴あけ加工に。トラスコ品番706-7491車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158適合被削材種PMKNS切削径(Φmm)14.2機能長さ(mm)5.9192寸法差(mm)【先端と肩部】2.0078

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする