高性能車いすダリア30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68986286 品番-
参考基準価格(税別)¥448,000 販売価格(税込) ¥439,800
販売価格(税別) 非課税商品
439,800

快適なすわり心地で日常生活をサポートする高級志向のコンフォート車いす。
座面・バックサポート・フットレッグサポート・アームサポート・ヘッドサポートの調整ができます。
座面、背もたれに高機能クッション採用。

走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング 材質(フレーム)スチール 材質スチール 質量(kg)35 種類介助式 角度(°)(リクライニング)0〜30 耐荷重(kg)135 水平(ティルト)角度-1〜30° 松吉医科器械コード24-4853-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする