車いすオアシスポジティブ(介助用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68986557 品番 OS-12TRSP
参考基準価格(税別)¥233,860 販売価格(税込) ¥199,800
販売価格(税別) 非課税商品
199,800

背もたれ前折れのポジティブ機能によえり、円背の姿勢に合わせて背の上部のみを起こし、前向き姿勢をサポートします。
背もたれのリクライニングと連動して骨盤部分だけがティルトするWリクライニング機構が、前スズレを防止します。

走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)22.7 紺ニット 種類介助式、ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)90〜115、(前折れ) 0〜50 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×905×955 水平(ティルト)角度0〜25° 座幅(mm)420 松吉医科器械コード23-7100-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする