共立電子産業
共立電子産業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
共立電子産業の スイッチ
共立電子産業の 押しボタンスイッチ
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68987085
品番
LA128AY-11DZ-24V-B
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様
注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
丸型
寸法(mm)
Φ18×(H)11
接点構成
1c
電源(DC-V)
LED:24、13mA
最小適合負荷
DC5V、1mA/AC5V、1mA
動作
オルタネイト
端子
ハンダ付け端子
アズワン品番
65-9397-06
取付穴寸法(mm)
Φ16
照光色
青
接点定格
DC250V、5A/AC250V、5A