※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

AR-280 車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 松永製作所 (車椅子) 68987616 AR-280 車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド 松永製作所 (車椅子) 68987616

車いす(自走・アルミ)背折れ・ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 H-51 松吉医科器械コード23-2515-02 注文コード68987616 品番AR-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,940
この商品は色・松吉医科器械コードなど9種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり座れるワイドサイズ。
ドラム介助ブレーキ付。

走行タイプ自走 機能背折 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)16.3 H-51 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)130 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)370×1010×670 座幅(mm)480 松吉医科器械コード23-2515-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする