日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
ティルト車いす座王(介助用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68988237
品番
NAH-F5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥173,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単にフィットできる新発想バックサポートで快適な座り心地を実現。
体が横に倒れる、前にズレることを軽減します。
ヘッドサポートは、高さ・向きのあらゆる方向に調整できます。
走行タイプ
介助
機能
ティルト、スイングアウト、背折、跳ね上げアーム
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
20
色
グレイッシュブルー
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)330×1030×660
水平(ティルト)角度
-4〜30°
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
23-7102-00