※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ティルト車いす座王(介助用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68988255 品番NAH-F5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単にフィットできる新発想バックサポートで快適な座り心地を実現。
体が横に倒れる、前にズレることを軽減します。
ヘッドサポートは、高さ・向きのあらゆる方向に調整できます。

走行タイプ介助 機能ティルト、スイングアウト、背折、跳ね上げアーム 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)20 グレイッシュブルー 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)330×1030×660 水平(ティルト)角度-4〜30° 座幅(mm)420 松吉医科器械コード23-7102-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする