車いすウルトラ(介助用・アルミ製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68988535 品番 NAH-U7
参考基準価格(税別)¥217,800 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

工具を使わずに簡単に座幅を3段階(400・420・440mm)に調節でき、さまざまな体系の方にフィットする多機能フルモジュールモデル。
肘跳ね上げ式、スイングアウト式脚部仕様ですので、移乗がしやすく、足こぎにも対応できます。
クッション付。
JISマーク対象機種。

走行タイプ介助 機能背折、スイングアウト、跳ね上げアーム 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.2 ワイン 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)260×920×650〜690 座幅(mm)3段階(400・420・440) 松吉医科器械コード24-4866-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする