日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
車いす(自走・アルミ)背固定
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68988587
品番
NEO-0レザー
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥39,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
39,980
バスケットに入れる
お手入れがしやすいビニールレザーシート仕様。
介助ブレーキなし、背固定。
ノーパンクタイヤ仕様。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
アルミ
寸法(mm)
400
質量(kg)
11.8
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)30×1000×900
松吉医科器械コード
24-4870-00