車いす(自走・アルミ)背折れ

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68988632 品番NEO-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥27,980
販売価格(税別) 非課税商品
27,980

通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。

走行タイプ自走 機能介助ブレーキ、背折 材質(フレーム)アルミ 寸法(mm)400 質量(kg)12.7 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660 松吉医科器械コード24-3071-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
福祉施設での使用
医療・福祉・介護関連業

座面も広くしっかりした作り。
良い物を安く購入が出来ました

対象商品:
68988632
2022-05-15
用途:
介護用です。
ケンズコープ 様

強くて耐久性があると思います。デザインもスッキリしています。

対象商品:
68988632
2022-02-07
用途:
母親用
阪野商店 様 (農・林・水産業)

それなり。利用できます。値段の割にはよくできていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする