ユーケアー・D

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 68989174 品番 16784
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,398
販売価格(税別) 非課税商品
7,398

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。

規格35 仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット、高機能脱臭フィルター付 穴径(Φmm)35 交換目安2日 有効径(Φmm)29〜34 寸法(縦×横)(mm)275×150 松吉医科器械コード23-5413-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68989147
2022-11-15
用途:
ストマケア交換用
その他業種

福祉サービスの支給分だけでは不足するので定期的に購入しています。
長年使いなれているので特に不満はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする