イレファイン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68989323 品番 16981
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,898
販売価格(税別) 非課税商品
6,898

イレオストミー用の消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板にはアルカリ性の強い排泄物から皮膚を保護する、高緩衝能皮膚保護剤を使用。

規格D-30 仕様面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット、セーフティープレート 穴径(Φmm)15 交換目安2〜3日 有効径(Φmm)14〜29 寸法(縦×横)(mm)300×148 松吉医科器械コード23-5420-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68989366
2021-02-12
用途:
大腸全摘出後の人工肛門で、使用していますが、簡単に装着出来る点が便利です。交換する日数が2日なので経済面が難点です。
佐藤 章(個人経営) 様 (農・林・水産業)

肌荒れが出来て、肌との密着がずれて漏れるところの改善を希望します。

対象商品:
68989366
2020-05-18
用途:
パウチ在庫のため
株式会社オキミョウ 様 (製造業)

GWにも入ってしまい、きちんと手配をできるか確約できませんとの業者さんから言われてしまい困っていました。が、定価よりも安く手に入り助かりました。現在使用しているものと同じですので問題はありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする