※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(D)AC200-グロメット 口径M5 ねじの種類M 注文コード68989945 品番VDW22SDXD
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は電圧・口径・ねじの種類など146種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(S) SUS - M5 - 2.3、電圧 - リード線取出し:(D) AC200V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(-) なし、ブラケット付:(XD) ブラケット付、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C. 電圧(V)(D)AC200-グロメット ポート数2 ねじの種類M 口径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする