フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68990138 品番FILED-FLEX300MM-WWH(2700K)
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。
発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に

仕様●順方向電圧:2.7〜3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする