パラマウントベッド
パラマウントベッドの 紙おむつ・排泄関連
パラマウントベッドの 尿器・便器
パラマウントベッドの 尿器
スカットクリーン女性用セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68990863
品番
KW-65WS
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥95,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
95,980
バスケットに入れる
トイレに移動・移乗できない方の自立を支援します。
レシーバーをあてがい排尿すると自動的に尿を吸引します。
寝たままでも座ったままでも使用できます。
種別
女性用セット
質量(kg)
(レシーバー)0.7
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
233×378×273
本体質量(kg)
約5
ホース長さ(m)
(レシーバー)2
構成
採尿器本体、女性用レシーバ
松吉医科器械コード
23-2455-01