松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 歩行関連
松永製作所 (車椅子)の 杖
松永製作所 (車椅子)の 多点杖
四点杖ラージベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68991073
品番
CMS-40L
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥4,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,998
バスケットに入れる
高さは10段階調節。
ストラップ付。
色
黒
全長(mm)
710〜935
材質
アルミ
質量(g)
1060
径(Φmm)
(杖先)16
本体寸法(mm)
315×220
松吉医科器械コード
23-3507-00