サン・ビーム
サン・ビームの 専門診療・科目別
サン・ビームの リハビリ・整形
サン・ビームの 松葉杖
アルミ製松葉杖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68991658
品番
TW-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2本組。
規格
中
材質
アルミ
全長(mm)
1120〜1320
質量(g)
(1本)850
松吉医科器械コード
20-6410-01