SANDVIK
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(2本)
1個
切削径(Φmm)
9.5
9.5
9.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.52
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
トラスコ品番
704-0022
704-0022
704-0022
703-8539
703-8528
704-0027
703-8520
703-8533
703-8519
703-8537
704-0017
703-8540
703-8543
703-8529
704-0018
703-8538
704-0033
704-0013
703-8522
703-8541
704-0019
703-8516
703-8530
704-0031
703-8523
704-0028
703-8535
704-0014
703-8532
704-0029
703-8521
703-8527
703-8524
703-8531
704-0023
704-0015
703-8525
703-8517
704-0021
704-0025
704-0026
704-0030
704-0020
703-8536
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68991767
品番
DE10-0950-095-M5
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。
ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途
あらゆる産業の穴あけ加工に。
トラスコ品番
704-0022
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
先端角(°)
158
適合被削材種
PMKNSH
切削径(Φmm)
9.5
商品説明動画
参考になった