神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の ボトムス インナー
神戸生絲の インナーパンツ
キルトズボン下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68992300
品番
BM3
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
暖かい中わたキルティング生地を使用した丸型マジック付きワンタッチ肌着
材質
綿、ポリエステル
色
オフホワイト
サイズ(cm)
M(身長:165〜175、胸囲:88〜96、胴囲:76〜84