※使用例
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の クローゼット・押入れチェスト
システムラック (幅111 奥行30)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68992543
品番
SR-323(DBR/BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
工具不要の簡単組立てで、マルチに使えるラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1110×300×770
用途
本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。
材質
支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
10
高さ(mm)
(床〜下段棚まで)38
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
棚板:(大)460×290×340、(小)250×290×340
棚板耐荷重(kg)
(大)10、(小)5
天板厚さ(mm)
12
組立時間
約20〜30分
棚板厚さ(mm)
15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。