MCPE-1256H(NM/IV) コンセント付き デスク YAMAZEN(山善) 68992884

 

コンセント付き デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68992884 品番MCPE-1256H(NM/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

幅は広く、奥行はスリムに、ロータイプパソコンデスク
コンセント付で携帯などの充電にも便利
天板幅110cmでパソコンを置いても作業スペースは十分
無駄を省いたシンプルデザインで、デスク下もスッキリ広々口コンセント付属(合計1500Wまで)
脚部はガタつきを緩和するアジャスター式
背面には安定性アップのためのクロスバー装備

幅(mm)1200 奥行(mm)560 高さ(mm)760 用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)14 ナチュラルメイプル 寸法(幅W×高さH)(mm)(デスク下)114×700 天板耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×560×760 組立時間約20〜30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×560 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×560×760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする