YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
積み重ね本棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68993015
品番
COR9090S(DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
買い足すと積み重ねできるオープンラック
可動式棚板6枚(3cmピッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×920
質量(kg)
17
材質
本体:プリント紙化粧繊維板
組立時間
約30〜40分
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)420×270
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×270×870
棚板耐荷重(kg)
約10
色
ダークブラウン
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68993015
COR9090S(DBR
52710886
CSBS-9090(WH)×2
積み重ね本棚
YAMAZEN(山善)
1セット(2台)
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)