COR-9090S(NB) 積み重ね本棚 YAMAZEN(山善) 68993024

 

COR-9090S(NB) 積み重ね本棚 YAMAZEN(山善) 68993024 COR-9090S(NB) 積み重ね本棚 YAMAZEN(山善) 68993024

積み重ね本棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993024 品番COR-9090S(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

買い足すと積み重ねできるオープンラック
可動式棚板6枚(3cmピッチ)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920 質量(kg)17 材質本体:プリント紙化粧繊維板 組立時間約30〜40分 寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)420×270 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×270×870 棚板耐荷重(kg)約10 ナチュラル 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする