YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 書庫・金庫・ロッカー
YAMAZEN(山善)の 書庫
YAMAZEN(山善)の その他書庫
積み重ね本棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラルビーチ
注文コード
68993042
品番
CSBS-9090(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
本を無駄なく収納する薄型本棚
2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属)
底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア
本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×220×920
棚板耐荷重(kg)
(固定棚)10、(可動棚)6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納部)410×150×430
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
12
色
ナチュラルビーチ
サイズ
オープンタイプ
棚板間隔(mm)
約30(3段階調節)
組立時間
約30〜40分
収納の目安
(コミック)約232冊、(文庫本)約168冊
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。