YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 理美容小物
YAMAZEN(山善)の ミラー
YAMAZEN(山善)の ハンドミラー
卓上三面鏡
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68993268
品番
PM3-4326(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台座にはちょっとしたメイク道具を収納できる小物ポケット付き。
使わないときは折りたたみ可能。埃も防げてコンパクト。
用途
卓上ミラー、メイクアップミラー、化粧鏡、化粧ミラー、置き鏡として。
材質
ABS樹脂、ガラス
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×130×265