※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1ST

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68993425 品番 10S-1ST100N20T
参考基準価格(税別)¥43,850 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダー径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動・片ロッド形 内径(Φmm)100 ロッド先端ねじおねじ 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) クッションあり シリーズ10S-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする