色ホワイト
幅(mm)800
奥行(mm)150
高さ(mm)2000〜2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×150×2000〜2600
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー)350×50×10
用途お部屋の間仕切に、突っ張りラック・突っ張りパーテーション・ハンガーラック・ワイヤーネット・隙間収納として
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)
寸法(mm)(床から棚板最下段まで)190
質量(kg)7.9
耐荷重(kg)(全体)10、(フック1個あたり)0.5、(トレー1個あたり)1.5
寸法(縦×横)(mm)(パネル1枚あたり)80×760
組立時間約10〜20分
間隔(mm)(パネル)140