画像準備中

USB-A to C変換アダプター 3個パック(グレー)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993560 品番HKATOCGRX3V1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なグレー3個パック
USBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。
USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。
肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする