色ブラウン
座面高さ(mm)420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×540×750
本体質量(kg)6.5
用途籐椅子、ラタン座椅子、回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:アイボリー/ポリエステル100%、ブラウン/ポリプロピレン100%
長さ(mm)(背もたれ)370
質量(kg)6.5
高さ(mm)(床から肘掛け)630
幅W×深さ(mm)(ポケット内寸)290×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×750
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×380