曜日別特売
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794

 

YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794
YTCF-3P(BR) どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善) 68993794

どこでも収納ボックス 3個セット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ブラウン
内容量1台注文コード68993794品番YTCF-3P(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
組立ても折りたたみもカンタン

用途
事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
ブラウン材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 荷物かご
飲食業

値段の割にしっかりしていていい感じです。折りたたんでしまえるので未使用時もかさばりません。

対象商品 : 44646274
2023-12-05
用途: 目隠し
卸売・小売業

2段カラーボックスの引き出しに、当初は段ボールを使って作ろうと思いましたが、売場なので汚らしと思ったのと、おつきの子供がカラーボックスの物を出してけがや誤飲をしないように購入です。細かい物が色々入れられるのでとても便利です。

対象商品 : 68993794
2023-07-25
用途: 車内での収納
今川商会

車内でキャンプ用品を収納するのに使用しています。
使用しない時は小さく折りたため、軽くて丈夫ですので車内のような
限られたスペースで使用するのに向いています。

1が参考にしています
対象商品 : 68993794
2022-01-24
用途: 整理整頓
建設業・工事業

整理整頓の為収納ボックスを購入しました、カラーボックスにピッタリですし、そのまま使用しても違和感無く整理整頓出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 68993794
2021-03-01
用途: 棚をDIYした時
卸売・小売業

自作棚の収納グッズとして購入。プラスチック製のボックスをいくつか持っていますが、処分時に大変だったので、脱プラスチックを目指しました。
これなら、軽いし、折りたためるし、素材も燃えるゴミで出せるし満足です。
側面は布っぽいですが、底面は厚手でしたので
使い勝手が良いです。3枚セットで割安感もありました。

2が参考にしています
対象商品 : 68993785
2020-09-09
用途: 部屋の収納
サービス業

黒で統一された部屋の収納に使用。サイズ感もバッチリでした。

対象商品 : 68993794
2019-01-28
用途: 資料の整理

予想以上に弱いつくりだったので、すぐに壊れそうで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする