折りたたみ デスク パタパタデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68994092 品番 HPST-9045(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折りたたみ式のデスク
組立いらずの完成品
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク

ナチュラルメイプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700(天板下:740×410×680) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×85×760 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして 付属品アジャスター付き 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)10.5 天板耐荷重(kg)約20 組立時間約20〜30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×70 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×8.5×76 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板下:740×410×680 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)900×450
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする