くろたん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994540 品番 2.4×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。

用途直流用 仕様1%ランタナ入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2.4 推奨電流域(A)直流:140〜230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする