くろたん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68994549 品番 3.2×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。

用途直流用 仕様1%ランタナ入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)3.2 推奨電流域(A)直流:220〜310 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする