BCトリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 棒径(Φmm)2 棒長(mm)150 注文コード68994838 品番2.0×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は棒径・棒長など11種類から選べます 他の種類を見る

直流溶接用電極棒のロングセラー
鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。

用途直流用 仕様2%トリウム入り 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2 推奨電流域(A)直流:130〜190 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする