※サンプル画像

162060W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995459 162060W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995459 162060W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995459 162060W ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業 68995459

ポリエチレンパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68995459 品番162060W
参考基準価格(税別)¥12,144 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。

用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用 材質ポリエチレンPE 長さ(m)60 使用温度範囲(℃)−10〜60 耐圧(MPa)0.5 外径(mm)20 内径(mm)16
注意
※サイズ間違いにご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする