ネットディスクE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(mm)15 注文コード68995590 品番ND102E
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は穴径など2種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。

用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 粒度#100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)100 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする