※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10BG10 95XM10 チュウメ ベベルグレート ヤナセ(柳瀬) 68995617 M10BG10 95XM10 チュウメ ベベルグレート ヤナセ(柳瀬) 68995617 M10BG10 95XM10 チュウメ ベベルグレート ヤナセ(柳瀬) 68995617

ベベルグレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 68995617 品番 M10BG10 95XM10 チュウメ
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。
ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。
削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。
ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。

用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など グリーン 質量(g)44 ねじ径(mm)M10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする