※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10BGB 95XM10 ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬) 68995635 M10BGB 95XM10 ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬) 68995635 M10BGB 95XM10 ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬) 68995635

ベベルグレート ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード68995635 品番M10BGB 95XM10
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。
ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。
削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。
ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。

用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など ブラック 質量(g)94 ねじ径(mm)M10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)95 容量(GB)M10BGB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする