カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 同軸ケーブル
2心シールドケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
68995845
品番
L-2E5AT 200m 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
ラック内配線用です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)
4/100m
色
灰
長さ(m)
200
ピッチ(mm)
より:30
導体断面積(mm
2
)
0.31(AWG:23)
線間容量(pF/m)
心-心:68、心・シールド:140
外径(mm)
5
導体構成(本/mm)
12/0.18A
線心数
2
導体抵抗
心線(Ω/100m):6.2
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表