カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の 通信ケーブル
カナレ電気の 同軸ケーブル
2心シールドマルチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
68995861
品番
L-2E4-2AL 100m 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
多チャンネルでも識別が容易です。
ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
仕様
Ch:2
質量(kg)
7.6/100m
色
灰
長さ(m)
100
ピッチ(mm)
より:30
外径(Φmm)
ユニット:3.7
導体断面積(mm
2
)
0.29(AWG:23)
線間容量(pF/m)
心-心:81、心・シールド:144
外径(mm)
8.6
導体構成(本/mm)
7/0.23TAすず一括コート線
線心数
4
導体抵抗
心線(Ω/100m):6.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表