2心シールドマルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 68995870 品番 MR202-12AT 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

多チャンネルでも識別が容易です。
軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。
補強繊維ケブラーRを内蔵しています。
※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。

仕様Ch:12 質量(kg)18.4/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)より:25 外径(Φmm)ユニット:2.7 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142 外径(mm)12.7 導体構成(本/mm)7/0.18A 線心数24 導体抵抗心線(Ω/100m):10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする